仕様●シート色:グレー●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:470mm●後座高:445mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:250mm●バックサポート高:460mm●フット長:350〜440mm●全長:940mm●全高:940mm●全幅:560mm●重量:11.8kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●背折りたたみ●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●エアータイヤ●介助式
アズワン品番68-0955-17