NEXT-22B F-1 ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ 松永製作所 (車椅子) 05283498

ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番68-0955-14
内容量1台注文コード05283498品番NEXT-22B F-1
参考基準価格(税別)¥158,510販売価格(税込)¥139,800
販売価格(税別)非課税商品
139,800

小回りのきくスリムタイプ、かつ身長の高い方(170cm前後)もゆったり座れる高床スタンダードタイプです。
身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ。

仕様●シート色:オレンジ●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:470mm●後座高:445mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:250mm●バックサポート高:460mm●フット長:350~440mm●全長:940mm●全高:940mm●全幅:560mm●重量:11.8kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●背折りたたみ●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●エアータイヤ●介助式アズワン品番68-0955-14
注意
●※フット長:フットサポート・シート間距離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする