松永製作所 (車椅子)
ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
68-0955-15
68-0955-17
68-0955-14
68-0955-16
68-0955-15
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05283516
品番
NEXT-22B F-2
参考基準価格(税別)
¥158,510
販売価格(税込)
¥139,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
139,800
バスケットに入れる
小回りのきくスリムタイプ、かつ身長の高い方(170cm前後)もゆったり座れる高床スタンダードタイプです。
身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ。
仕様
●シート色:ブルー●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:470mm●後座高:445mm●シート幅:420mm●シート奥行:400mm●アームサポート高:250mm●バックサポート高:460mm●フット長:350~440mm●全長:940mm●全高:940mm●全幅:560mm●重量:11.8kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●背折りたたみ●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●エアータイヤ●介助式
アズワン品番
68-0955-15
注意
●※フット長:フットサポート・シート間距離