ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 駆血帯
ナビス駆血帯 ラテックスフリー 替えチューブ 400mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05283586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。ラテックスのような伸縮性があります。
仕様
●仕様:替えチューブ●チューブ長:400mm●色:ミント●入数:1本●材質:金具/真鍮・チューブ/エラストマー●チューブ径:(内径)Φ6×(外径)Φ8.4mm●オートクレーブ不可
アズワン品番
7-2903-09