画像準備中

ナビス駆血帯 ラテックスフリー 替えチューブ 40m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05283620 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。ラテックスのような伸縮性があります。 、経済的な40mタイプです。

仕様●仕様:替えチューブ●チューブ長:40m●色:ミント●入数:1巻●材質:金具/真鍮・チューブ/エラストマー●チューブ径:(内径)Φ6×(外径)Φ8.4mm●オートクレーブ不可 アズワン品番7-2905-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする