はいねーるSAL HNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、タイヤ/天然ゴム・PU(発泡)●幅×奥行×高さ:560×1110(1560)×1050(720)mm●座幅(肘〜肘):450mm●シート奥行:400(415)mm●肘から前座:260(200)mm●前座高:475(535)mm●後座高:445(510)mm●前座から足台:430(380)mm●奥行(フットレスト無し):850(1250)mm●背もたれリクライニング角度:97〜163°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22kg●穴無しシート/ ヘッドレスト無し●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時 注文コード05283647 品番HN017
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

介護しやすく!座面が上がる!座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、シート/EVA、タイヤ/天然ゴム・PU(発泡)●幅×奥行×高さ:560×1110(1560)×1050(720)mm●座幅(肘〜肘):450mm●シート奥行:400(415)mm●肘から前座:260(200)mm●前座高:475(535)mm●後座高:445(510)mm●前座から足台:430(380)mm●奥行(フットレスト無し):850(1250)mm●背もたれリクライニング角度:97〜163°●キャスター径:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約22kg●穴無しシート/ ヘッドレスト無し●リクライニング式●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●組み立て式(要工具)●※()最大リクライニング時 アズワン品番68-1422-88
注意
●※()最大リクライニング時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする