お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
1患者・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーの列ごとにストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7-7773-01)を使用することで列ごとのセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7-7770-02など)やマグネットが取り付け可能です。カートの側板にマグネットが付きますので、ホルダーを使って収納できます。