ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 紙おむつ・排泄関連
ナビス(アズワン)の おしり洗浄用品
シャワーボトル ディスポタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05283936
品番
OR260
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。目的別に色分けができます。片手で簡単にご使用いただけます。1人1つで感染対策に
仕様
●色:オレンジ●容量(mL):260●サイズ(mm):Φ60×220●材質:本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●重量:40g
アズワン品番
9-1200-03