鈴 面ファスナー式 RB-4シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05284216 品番RB-11SB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

グリップ式は握って、面ファスナー式は手首や足首に巻きつけて使用できます。
全長190cmのベルトに、等間隔でベル(小)が11個付いています。軽量で、いろいろな動作に手軽に取り入れられます。複数人でベルトを持ち、音楽に合わせて音を鳴らしたり、面ファスナーで繋げて大きな輪にしたりして楽しめます。

仕様●タイプ:面ファスナー式●ベル仕様:小×11個●音色:高音●重量:190g●寸法:190×3cm アズワン品番67-5679-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする