ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の リハビリ・生活補助
ナビス(アズワン)の レクリエーション用品
リハビリ平行棒 ロング PAシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05284435
品番
PA-2500
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620〜920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620〜920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-446-01