ダンベルアームカール DACシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05284478 品番 DAC-SB
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高齢者向けの筋力トレーニングに適したダンベルプレート式運動マシンです。腕から肩・背・腕を含めた上半身の筋肉に対して効果的です。2.5kgのプレートが4枚付属しており、使用者に合わせて重さを調整できます。

仕様●色:スカイブルー●幅×奥行×高さ(mm):500×930×740●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/ウレタン●付属品:2.5kgプレート×4枚●重量:約36kg(プレート4枚含む) アズワン品番8-447-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする