ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の リハビリ・生活補助
ナビス(アズワン)の 移動補助用品
ナビスライド D 移乗補助具 NV-LHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05284557
品番
NV-LH-B-1200
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
滑りのよい表面で移乗作業を補助します。持ち手が多く、持ち運びも容易です。
仕様
●サイズ(mm):約1200×580×50●重量(kg):3.05●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg
アズワン品番
8-553-02