ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
材料キャビネット ハイタイプ 上部収納 SUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-567-02
注文コード
05284679
品番
SU-D
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイタイプと一緒に使っていただく上置き用のキャビネットです。上部空間を有効利用して物品の保管・整理が可能です。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):660×550×572●重量(kg):44●材質:本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-567-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません