ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の ライト 診察器具
ナビス(アズワン)の ペンライト 診察器具
ペンライト 高演色タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-591-02
注文コード
05284731
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
仕様
●色:ピンク●サイズ(mm):Φ12×140●材質:本体/アルミニウム、ラバー/ポリエステルポリオール●平均演色評価数(Ra):99●電源:単4乾電池×2本(テスト用電池付属)●重量:約40g(電池含む)●ノック式
アズワン品番
8-591-02