木製床頭台 BS-BRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-600-01 注文コード05284767 品番BS-BR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

院内に馴染みやすい、木目調の床頭台です。両サイドに付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。下段には可動棚が付属しており、お好みの高さに調整して使用することが可能です。下段には鍵が付いています。

仕様●色:ライトブラウン●幅×奥行×高さ(mm):470×467×703●材質:本体/MDF、タオル掛け/スチール(メッキ仕上げ)●耐荷重:本体/約80kg、スライド式テーブル/15kg、中段引出し/15kg●キャスター:Φ60mmナイロン製(前2輪ストッパー付き)●有効内寸:中段/345×355×75mm、下段/395×425×355mm(棚板除く)●重量:25kg●付属品:鍵×2個、可動棚板×1枚●下段棚板ピッチ:60mm(3段) アズワン品番8-600-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする