ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 器械戸棚
カテーテル収納シェルフ NV-Wシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):910 ×460×1892●棚板荷重(分散荷重):250kg/段●材質:支柱/SUS430、棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング・防錆加工)、メッシュパネル/スチール(エポキシ塗装)、フック/スチール(クロームメッキ)●カバー:天面・側面/軟質塩化ビニール●付属品:S字フック
注文コード
05284785
品番
NV-W900
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥110,638
販売価格(税別)
¥
100,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
仕様
●サイズ(mm):910 ×460×1892●棚板荷重(分散荷重):250kg/段●材質:支柱/SUS430、棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング・防錆加工)、メッシュパネル/スチール(エポキシ塗装)、フック/スチール(クロームメッキ)●カバー:天面・側面/軟質塩化ビニール●付属品:S字フック
アズワン品番
8-603-01