ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ドレッシング・傷当て材
ナビス(アズワン)の 非固着性ガーゼ・フィルム
ポリウレタンフォーム保護パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×1枚)
仕様
●サイズ(mm):180×180●パッド部(mm):125×140●材質:PU(ポリウレタン)・シリコーン●滅菌:EOG滅菌済(個包装)●※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。
注文コード
05284925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
多層構造のPU(ポリウレタン)フォームが皮膚を保護します。接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。パッド部はやわらかくクッション性があるため、圧力を分散します。
仕様
●サイズ(mm):180×180●パッド部(mm):125×140●材質:PU(ポリウレタン)・シリコーン●滅菌:EOG滅菌済(個包装)●※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。
アズワン品番
8-655-04
注意
●※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。