歩行補助器 トール・ICUタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05285011 品番-
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥99,980
販売価格(税別) 非課税商品
99,980

術後の早期回復に向けた歩行訓練にも使用できる歩行補助器です。背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ワンタッチで高さ調整が可能なガススプリング式です。オプションフレームを使用することで、ドレーンバッグやボンベ架を取り付け可能です。取付用パーツを使用することで、パルスオキシメーターなどを入れられるマルチホルダーを取り付け可能です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):667×677×950〜1220●重量(kg):約14●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン合皮レザー巻●手摺内寸法:373×327mm●キャスター:Φ100mm(自在・ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。 アズワン品番8-678-01
注意
●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする