内容量1個
仕様●幅×奥行×高さ(mm):280×160×210●セット内容:非接触式体温計NV210●▼救急ケース●▼FCワンタッチパッド(S/12枚入●▼M/6枚入)●▼伸縮包帯(L/1巻)●▼ネットホータイ(手先・ひじ用/1枚)●▼絆創膏アソート36●▼サージカルテープ(1巻):三角巾(M)●▼消毒液(75mL)●▼綿棒(50本入)●▼清浄綿(5枚)●▼副木(中)●▼副木(小)●▼冷却シート(4枚入)●▼テーピングテープ(1巻)●▼一方弁マスク●▼救急用ハサミ●▼ピンセット●▼毛抜ピンセット●▼爪切り●※セット内容は予告なく変更になる場合があります。
注文コード05285047
品番NCB