ふかふか体位固定クッション FPCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行×高さ(mm):450×300×160●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●洗濯方法:〈中材〉手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可、〈カバー〉洗濯機可(40℃)/脱水機不可/乾燥機不可 注文コード05285117 品番FPC-450
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトで弾力性が高く、体位固定を優しくサポートします。通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。中材もシャワー等での水洗いが可能です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):450×300×160●材質:中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル●洗濯方法:〈中材〉手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可、〈カバー〉洗濯機可(40℃)/脱水機不可/乾燥機不可 アズワン品番8-691-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする