ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 車イス
ナビス(アズワン)の その他車いす用品
車いすフットレストカバー WFCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
05285169
品番
WFCB-R
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐久性が高く、洗濯が可能です。
足を固定する簡易ベルト付きのフットレストカバーです。弾力性があり、しっかり固定できるフットレストカバーです。
仕様
●幅×奥行×厚み(mm):200×170×5●材質:表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム●ベルトサイズ:80×600mm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
アズワン品番
8-693-01