ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
松葉杖用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-695-02
注文コード
05285187
品番
GC
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性と弾力性があり、グリップ力も高い松葉杖カバーです。耐久性が高く、洗濯が可能です。
仕様
●材質:表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可●適応取付目安サイズ:約160mm●適応松葉杖:0-9843-43〜45・0-6617-41〜43
アズワン品番
8-695-02