ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン 立襟タイプ 得々 ブルー SC-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10パック)
注文コード
05285205
品番
SC-B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
無防備になりがちな首元をカバーする立襟付きタイプです。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ないニット加工です。前面はAAMIレベル3相当のバリア性のある防水生地、背面は通気性のある撥水生地です。
仕様
●★色:ブルー●材質:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)コーティング●身幅×身丈:約700×1250mm●襟高さ:50mm●袖口:ニット加工
アズワン品番
8-699-51