すっきりさわやか車いすベルト IKDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05285230 品番IKD-K
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

蒸れにくいよう、通気性の良い素材を使用しています。腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。
腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。自然な付け心地の車いすベルト。

仕様●適応腹囲サイズ(cm):70〜105●色:ブラック●材質:ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/乾燥機可(80℃以下)●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。 アズワン品番8-7001-02
注意
●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする