仕様●重量(kg):約30●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)●サイズ:(幅)1000×(奥行)550×(高さ)980mm●棚板間隔:棚板上部取り付け時/上400mm・下380mm、棚板下部取り付け時/上300mm・下480mm●キャスター:Φ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)●天板有効サイズ:472×835mm●中段棚板有効サイズ:472×560×50mm●棚板取付けピッチ:100mm●付属品:ゴミ箱(25L)×2個
アズワン品番8-703-01