NVS-W スタンドシーラー NVS-W ナビス(アズワン) 05285275

NVS-W スタンドシーラー NVS-W ナビス(アズワン) 05285275
NVS-W スタンドシーラー NVS-W ナビス(アズワン) 05285275
NVS-W スタンドシーラー NVS-W ナビス(アズワン) 05285275

スタンドシーラー NVS-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード05285275品番NVS-W
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

滅菌バッグの中身を確認しながら、上下ヒーターでしっかりシールできます。足踏み式のため、両手で滅菌バッグを持ったまま圧着することができます。上下両側にヒーター線を搭載しているため、分厚いフィルムでもしっかりとシールすることができます。上下両側加熱と下片側加熱を切り替えることができるため、様々なフィルムに対応可能です。作業台がついているので、作業がしやすいです。

仕様●サイズ(mm):350×380×900●シール能力:PE(ポリエチレン)/~0.6mm、PP(ポリプロピレン)/~0.4mm●シール幅×長さ:5×300mm●加熱方式:インパルス式(予熱不要)●シール方式:上下両側加熱/下片側加熱(切替式)●電源:AC100V 50/60Hz 1350W●重量:約19kg●電源コード長:1.6mアズワン品番8-704-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする