車いすフットサポートベルト FSBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ブラック●材質:表地・裏地/ポリエステル100%●装着可能車いす:座面幅/380〜480mm●ベルト幅:フットサポート部分/80mm、車いす装着部分/100mm●適応サイズ目安:ふくらはぎ:240〜460mm●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/乾燥機不可/漂白不可●※車いすが大きくバランスを崩した際は転倒の恐れがありますので、利用者の方の周辺環境には十分配慮してご使用ください。 注文コード05285336 品番FSB-BK
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。

仕様●色:ブラック●材質:表地・裏地/ポリエステル100%●装着可能車いす:座面幅/380〜480mm●ベルト幅:フットサポート部分/80mm、車いす装着部分/100mm●適応サイズ目安:ふくらはぎ:240〜460mm●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/乾燥機不可/漂白不可●※車いすが大きくバランスを崩した際は転倒の恐れがありますので、利用者の方の周辺環境には十分配慮してご使用ください。 アズワン品番8-707-02
注意
●※車いすが大きくバランスを崩した際は転倒の恐れがありますので、利用者の方の周辺環境には十分配慮してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする