サスティナブルセレクトチェア 座面のみ NVCSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ピンク●座面サイズ(mm):Φ400●材質:座部/モールドウレタンクッション・PP(ポリプロピレン)●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚●重量:0.9kg 注文コード05285537 品番NVCS-PNK
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。スタッキング可能で、省スペースで保管できます。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!

仕様●色:ピンク●座面サイズ(mm):Φ400●材質:座部/モールドウレタンクッション・PP(ポリプロピレン)●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚●重量:0.9kg アズワン品番9-1281-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする