サスティナブルセレクトチェア スタッキング仕様 NVSTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ベージュ●幅×奥行×高さ(mm):480×480×420●材質:座部/モールドウレタンクッション・PP(ポリプロピレン)、脚部/スチール粉体塗装、脚端/打ち込み式キャップ●座面サイズ:Φ400mm●重量:3.8kg●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚 注文コード05285598 品番NVST-BEG
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。スタッキング可能で、省スペースで保管できます。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!

仕様●色:ベージュ●幅×奥行×高さ(mm):480×480×420●材質:座部/モールドウレタンクッション・PP(ポリプロピレン)、脚部/スチール粉体塗装、脚端/打ち込み式キャップ●座面サイズ:Φ400mm●重量:3.8kg●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚 アズワン品番9-1282-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする