サスティナブルセレクチェア ハイチェアー NVHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ベージュ●幅×奥行×高さ(mm):510×510×475〜650●材質:座部/モールドウレタンクッション・PP(ポリプロピレン)、脚部/スチール粉体塗装・ポリプロピレン、脚部/固定グライド脚(ねじ込み式)●座面サイズ:Φ400mm●重量:6.7kg●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚 注文コード05285711 品番NVH-BEG
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。立位に近い位置まで高さを調整できるので高作業者に適しています。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!

仕様●色:ベージュ●幅×奥行×高さ(mm):510×510×475〜650●材質:座部/モールドウレタンクッション・PP(ポリプロピレン)、脚部/スチール粉体塗装・ポリプロピレン、脚部/固定グライド脚(ねじ込み式)●座面サイズ:Φ400mm●重量:6.7kg●レザー:耐次亜塩素酸・耐アルコール・抗菌・防汚 アズワン品番9-1284-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする