ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
ステンレスワゴン 引出し付き TEDシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●手摺:無し●幅×奥行×高さ(mm):700×500×800●重量(kg):約15●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:180×325×90mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:2個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):674×474mm
注文コード
05286280
品番
TED-700
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。収納に便利な引出しがついています。
仕様
●手摺:無し●幅×奥行×高さ(mm):700×500×800●重量(kg):約15●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:180×325×90mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:2個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):674×474mm
アズワン品番
9-1308-01