ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
ステンレスワゴン 引出し付き TEDシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●手摺:有り●幅×奥行×高さ(mm):514×300×800●重量(kg):約9.5●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:330×600×100mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:1個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):374×274mm
注文コード
05286298
品番
TED-400HD
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。収納に便利な引出しがついています。
仕様
●手摺:有り●幅×奥行×高さ(mm):514×300×800●重量(kg):約9.5●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●引出し内寸法:330×600×100mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●引出し数:1個●棚間隔:360mm●天板有効内寸法(幅×奥行):374×274mm
アズワン品番
9-1303-02