ステンレスワゴン 3段 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●手摺:有り●幅×奥行×高さ(mm):714×400×800●重量(kg):約13.5●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●棚間隔:上段/207mm、下段/207mm●天板有効内寸法(幅×奥行):574×374mm 注文コード05286325 品番TE-603HD
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。

仕様●手摺:有り●幅×奥行×高さ(mm):714×400×800●重量(kg):約13.5●材質:ステンレス(SUS304)●脚パイプ径:Φ25mm●キャスター:双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)●棚間隔:上段/207mm、下段/207mm●天板有効内寸法(幅×奥行):574×374mm アズワン品番9-1310-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする