電動診察台 700mm EB7018シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番9-1321-06 注文コード05286508 品番EB7018-CR
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はアズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。

仕様●幅×長さ×高さ(mm):700×1800×450〜810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz アズワン品番9-1321-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする