高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 事務用品
高田ベッド製作所の その他医療事務用品
電動小児用処置ベッド スカイブルー TB-1643シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
9-1377-01
注文コード
05286605
品番
TB-1643
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
様々な状況に対応する機能性を追究した小児用専用電動診察台です。★安全性を優先したリナック製垂直昇降型コンパクトモーターを採用。★F型ベッドガード1本付き。ガードル棒1本付き。専用上肢台1個付き。
仕様
●サイズ(mm):600×1600×450〜850●カラー:スカイブルー●入数:1個●材質:天板/ベニヤ・ウレタン・PVCレザー、本体/スチール製(粉体塗装)●クッション厚:4cm●重量:約56kg●耐アルコール●耐次亜塩素酸
アズワン品番
9-1377-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000