らくらくあるくん ネスティング歩行器・トール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番9-1332-03 注文コード05286788 品番Rkun-TGR
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥53,980
販売価格(税別) 非課税商品
53,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。

仕様●色:グリーン●前幅(後幅)×奥行×高さ(mm):451(680)×674×960〜1220●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻き●手摺内寸法:(幅)480×(奥行)300mm●ハンドルの高さ:960〜1220mm(無段階)●キャスター:Φ100mmウレタン製(4輪自在・ストッパー無し・静音キャスター)●ドレーンバッグ用フック付き●耐荷重:約80kg●重量:約11.4kg アズワン品番9-1332-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする