チェアベッド Chair/Benchシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番9-1372-04 注文コード05286910 品番Chair-G
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

病室での付き添いや非常時に便利です。チェアを2つ、もしくはチェアとベンチをつなげてベッドとして使用できます。チェアの座面下には収納棚があるため、ベンチを収納しておくことも可能です。組み合わせ自由なチェアベッドです。

仕様●色:キウイ●幅×奥行×高さ(mm)(チェア時):730×830×940●材質:チェア/木枠(ウレタンフォーム)・抗菌レザー張り、ベンチ/木枠(ウレタンフォーム)・抗菌レザー張り・スチール塗装仕上げ●リクライニング時サイズ:730×1050×460mm●チェア+ベンチサイズ:730×1800×460mm(床面高さ/410mm)●キャスター:Φ60mm双輪ナイロン製(4輪ストッパー付)●3段階リクライニング(チェアのみ) アズワン品番9-1372-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする