食品機械用潤滑剤

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード05287301 品番000127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします

用途
食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)-5〜200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
検査器具
有限会社ツチヤ 様 (製造業)

普通に使えていますスプレーなので細かい作業なのでちょほうしています

対象商品:
05287301
2021-10-02
用途:
ソフトクリーム製造機を組み立てる時
株式会社中川水道 様 (サービス業)

問題なく使用させていただいてます。
またなくなったら購入します。

対象商品:
05287301
2019-09-21
用途:
食品を扱う工場で使用しています

食品を使う機械のメンテナンス性に特に気を遣いますが、この製品は安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05287301
2019-02-04
用途:
厨房機器の整備

10年以上、まったく問題なく使用しており、信頼しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05287301
2019-01-19
用途:
食品機械メンテナンス、サビ防止
中京金属株式会社 様

何度も購入してますが問題無く使用してます。もう少し価格が値打ちならもっといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05287301
2019-11-23
用途:
食品用機械に使用しています。
農・林・水産業

食品用機械に使用しています。
自己責任ですが、Panasonicのラムダッシュの電動シェーバーの歯に水洗い後、このオイルを軽くスプレーしておくと、シェイバーの臭い匂いが発生しません。(皮膚の残りかすが腐敗した匂いが発生しません。)

対象商品:
05287301
2017-10-23
用途:
菓子製造機の材料送り出しピストンに使用
製造業

値段は高めですが食品で出来ているという所に安心感がある。長く使用していますが潤滑も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
05287301
2017-07-02
用途:
食品会社の機械メンテナンス

食品用の機械に使用する潤滑材は気を使いますが商品説明にこの潤滑材そもそもが食品と書いてあったので安心して使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする