福沢商事
福沢商事の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
福沢商事の 滅菌/消毒機器用品
福沢商事の 滅菌表示テープ/ラベル
バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
05287768
品番
H3725T
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様
●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20〜80%RHで遮光保存
アズワン品番
67-9341-38
注意
●※保存方法:25℃以下・湿度20〜80%RHで遮光保存