OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の ダイス
管用テーパねじ(PT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
PT 1/8-28
注文コード
05287931
品番
A-TPD S 38×PT1/8-28
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・メーカー商品コード・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
13
タイプ
調整ねじ付
ねじの種類
PT
外径(Φmm)
38
ねじれ角
32°
ねじの呼び
PT 1/8-28