LED光源 LA-HDFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05288005 品番 LA-HDF108DA
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
高輝度4チップパワーLED採用しています。独自の光学レンズを採用しています。100W〜150Wハロゲンランプに相当する照度です。※別売りのライトガイドと組み合わせてご使用ください。

仕様●電源:AC100V-240V±10%、50/60Hz●消費電力:18W●発光色(色温度):白色(6500K)●中心照度:300,000lx●LED寿命:30,000時間●冷却機構:ファンレス●調光方式:定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光●フィルター径:Φ22.5●外部制御機能:LED ON/OFF、リモート調光/8bitパラレル●環境条件:使用周囲温度/0℃〜40℃、使用周囲湿度/20%〜80%RH(結露無きこと)、室内使用、高度2000m以内●サイズ(W×D×H):78×200×144mm (突起部を除く)●本体重量:2.0kg●付属品:取扱説明書、AC100V専用ACコード(アース端子付3ピンA型)●※色温度は参考値であり保証値ではありません。●※照度は結束径Φ8mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。●※LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。●※High/Low切り替えオプションを追加可能です。Highモード:通常光量、Lowモード:光源光量半減 アズワン品番66-0024-24
注意
●※色温度は参考値であり保証値ではありません。●※照度は結束径Φ8mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。●※LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。●※High/Low切り替えオプションを追加可能です。Highモード:通常光量、Lowモード:光源光量半減

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする