LED光源 LA-HDFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05288021 品番 LA-HDF5010C
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
従来のハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入式のLED光源です。業界トップクラス高輝度白色LEDを採用し、150Wハロゲン光源の約3倍の光量です。(メーカー比)。Φ20までの大結束径ライトガイドに対応しています。※別売りのライトガイドと組み合わせてご使用ください。

仕様●電源:AC100V±10%、50/60Hz●消費電力:80W●発光色(色温度):白色(6,500K)●中心照度:1,400,000lx●LED寿命:30,000時間●冷却方式:強制ファン冷却●調光方式:定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光●環境条件:使用周囲温度/0℃〜40℃、使用周囲湿度/20%〜80%RH(結露無きこと)、室内使用、高度2000m以内●サイズ(W×D×H):130×210×95mm(突起部を除く)●本体重量:3.0kg●付属品:取扱説明書●※色温度は参考値であり保証値ではありません。●※照度は結束径Φ11mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。●※LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。●※ライトガイドは別売です。 アズワン品番66-0024-25
注意
●※色温度は参考値であり保証値ではありません。●※照度は結束径Φ11mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。●※LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。●※ライトガイドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする