LED光源 LA-HDFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05288030 品番 LA-HDF7010RL
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
光量は250Wメタルハライドランプ光源に匹敵し、LA-HDF5010RLの約1.3倍(メーカー比)の明るさです。大幅な消費電力削減効果により、即効性の高い省電力対策が可能です。※別売りのライトガイドと組み合わせてご使用ください。

仕様●電源:AC100V±10%、50/60Hz●消費電力:155W●発光色(色温度):白色(6,500K)●中心照度:1,800,000lx●LED寿命:30,000時間●冷却方式:強制ファン冷却●調光方式:マニュアル/光量調節ボリュームによる連続調光、リモート/8bitパラレル・RS-232C・ LAN通信●環境条件:使用周囲温度/0℃〜40℃、使用周囲湿度/20%〜80%RH(結露無きこと)、室内使用、高度2000m以内●機能:LEDランプON/OFF機能(外部入力および前面スイッチ)・LED異常出力(外部出力および前面インジケータ)・温度異常出力(外部出力および前面インジケータ)●サイズ(W×D×H):120×315×163mm(突起部を除く)●本体重量:4.6kg●付属品:取扱説明書、電源コード(AC100V用)●※色温度は参考値であり保証値ではありません。●※照度は結束径Φ11mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。●※LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。 アズワン品番66-0024-26
注意
●※色温度は参考値であり保証値ではありません。●※照度は結束径Φ11mm 長さ500mm のライトガイドを使用し、出射端から50mm 離れた位置での参考照度です。●※LED寿命は使用環境で異なることがあり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする