SUPER 4#40 鋏 白鳥 スーパー 東京理器 05288100

鋏 白鳥 スーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:6.25inch●全長:155mm●刃渡り:62mm●重量:64g●目数:40目●約40%CUT●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード05288100品番SUPER 4#40
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

東京理器のシザーは「白鳥」から始まりました。確かな技術と豊富なラインナップで長く愛されるロングセラーブランドです。プロの方はもとより、一般の方にも広くお奨めできるシザーです。プロ使用からご家庭まで幅広くご使用いただけるセニングシザーです。

仕様●サイズ:6.25inch●全長:155mm●刃渡り:62mm●重量:64g●目数:40目●約40%CUT●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4574-43
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする