鋏 白鳥 スーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:6.25inch●全長:155mm●刃渡り:62mm●重量:64g●目数:30目●約35%CUT●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 注文コード05288109 品番SUPER 4#30
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

東京理器のシザーは「白鳥」から始まりました。確かな技術と豊富なラインナップで長く愛されるロングセラーブランドです。プロの方はもとより、一般の方にも広くお奨めできるシザーです。プロ使用からご家庭まで幅広くご使用いただけるセニングシザーです。

仕様●サイズ:6.25inch●全長:155mm●刃渡り:62mm●重量:64g●目数:30目●約35%CUT●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。 アズワン品番67-4574-44
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする