SUPER BLF50 鋏 白鳥 スーパー 東京理器 05288179

SUPER BLF50 鋏 白鳥 スーパー 東京理器 05288179
SUPER BLF50 鋏 白鳥 スーパー 東京理器 05288179

鋏 白鳥 スーパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:5inch●全長:137mm●刃渡り:56mm●重量:35g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ギザ刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード05288179品番SUPER BLF50
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

東京理器のシザーは「白鳥」から始まりました。確かな技術と豊富なラインナップで長く愛されるロングセラーブランドです。プロの方はもとより、一般の方にも広くお奨めできるシザーです。細かな作業に便利なミニカットシザー。ギザ刃仕様。キザキザの刃で柔らかい毛にも。▼刃に細かいギザギザのギザ刃加工が施されています。とくに柔らかい毛質の犬種などカットが難しい毛にもしっかりと対応できます。見た目だけでなく切れ味もエレガントなカットシザーです。

仕様●サイズ:5inch●全長:137mm●刃渡り:56mm●重量:35g●亜鉛ダイカスト+ステンレス材●指掛:固定型●刃形状:段刃●ギザ刃●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4574-38
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする