特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護用エプロン
特殊衣料の 食事用エプロン
食事前掛 2枚組 無地 1030シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
05288188
品番
1031
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
2枚組のため、洗い替え等に便利です。
仕様
●材質:ナイロンタフタ100%●幅×丈:770×1000mm●首回り:約35〜45cm(面ファスナー式)●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)●入数:無地×2枚入●はっ水加工●色:ピンク
アズワン品番
8-4705-11