車いす 自介助ブレーキ バンド式 付き BAL-1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05288206 品番BAL-R1
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥54,980
販売価格(税別) 非課税商品
54,980

介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
介助ブレーキ(ドラム式)装備で安心です。

仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ 材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ) 寸法(mm)600×945×910 質量(kg)12.3 種類自走式 耐荷重(kg)100 機能介助ブレーキ 材質(フレーム)アルミニウム 座面高さ(mm)前/435、後/410 アズワン品番8-2503-11 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)325×920×695 走行タイプ自走

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする