仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●サイズ:600×965×875・900・925mm●折りたたみ時サイズ:310×950×660・685・710mm●肘掛け高さ:4段階調節可能●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/400・425・450mm、後/375・400・425mm●重量:15.0kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●自走式
アズワン品番8-2502-11