ステンレスグリーンカート

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05288231 品番SW-3HS
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
静音キャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。

仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm アズワン品番3-4088-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする